Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, V-HC, 22uF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30108111
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1V220P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, Typ=EEEHC1V220P, Basisbreite=6.6 mm, Basislänge=6.6 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6.3 mm, Höhe=5.8 mm, Kapazität=22 µF, Lebensdauer=3000 h, Leckstrom=7.7 µA, Nennspannung DC=35 V, Rippelstrom=55 mA, Toleranz (±)=20 %, Äquivalenter Vorwiderstand=-999, Polarität=Polar, Verpackung=Band & Rolle, Qualifizierungsstandard Automobilindustrie=AEC-Q200, Serien=V-HC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,066 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,154*
1000
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,166*
2 Tage
1638
1
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,367*
2
€ 5,90*
ab € 0,147*
€ 0,76*
Lager 115
480
5
€ 5,95*
ab € 0,4987*
€ 0,7987*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,7987*
€ 0,95045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7187*
€ 0,85525
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6687*
€ 0,79575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6187*
€ 0,73625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,9935* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
EDK226M035A9DAA
ab € 0,0563*
Ähnlich
Multicomp
MCESL35V226M6.3X5.2
ab € 0,0701*
Ähnlich
Nichicon
UUD1V220MCL1GS
ab € 0,105*
Ähnlich
Panasonic
35SVF22M
ab € 0,492*
Ähnlich
Panasonic
35SVPF22M
ab € 0,579*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.