Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5811
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEHC1H330V
EAN/GTIN:
     4099891907433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEHC1H330V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
8 mm
Kapazität:
33 µF
Länge:
10.2 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
91 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko smd 33µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,59088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,33*
€ 418,0827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 349,97*
€ 416,4643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 332,82*
€ 396,0558
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 320,22*
€ 381,0618
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,44*
€ 351,5736
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.