Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 33 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D5248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFN1H330V
EAN/GTIN:
     4099891914684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFN1H330V, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Hohe Kapazität * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
0.88 Ω
Kapazität:
33 µF
Länge:
6.1 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
165 mA
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, elko smd 33µf 50v, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 456,48*
€ 529,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 466,39*
€ 540,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 540,76*
€ 643,5044
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 536,23*
€ 638,1137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 508,74*
€ 605,4006
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 496,13*
€ 590,3947
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 466,39*
€ 555,0041
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,46639* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.