Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4962
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H470XL
EAN/GTIN:
     4099891916084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK1H470XL, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
Kapazität:
47 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
195 mA
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elko, Panasonic Elko, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko 47µf 50 v smd, chip kondensator, smd kondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 128,493*
€ 158,076*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 164,061*
€ 201,375*
Frei Haus
ab € 173,232*
€ 212,535*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,375*
€ 239,63625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 200,133*
€ 238,15827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,34*
€ 216,9846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,84*
€ 211,6296
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,061*
€ 195,23259
pro Packung
1 Packung enthält 900 Stück (ab € 0,18229* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.