Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Elektrolytkondensator, 22 µF, 6.3 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 4 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D4725
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK0J220AR
EAN/GTIN:
     4099891900632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolyt Kondensatoren, EEEFK0J220AR, Panasonic Oberflächenmontierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren werden aufgrund ihrer kompakten Größe und ihres hohen Kapazitätswertes in elektronischen Anwendungen eingesetzt. Features * Niedrige Impedanz * Miniaturisierte# * AEC-Q200-konform * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
4 mm
Kapazität:
22 µF
Länge:
5.8 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rippelstrom:
90 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,134*
2000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,138*
5
€ 5,90*
ab € 0,138*
€ 0,384*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0893*
€ 0,4019*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,13*
€ 0,15
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 536,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
6SVP22M
ab € 0,371*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP0J220AR
ab € 0,0832*
Ähnlich
Panasonic
EEEFP1A220AR
ab € 0,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.