Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEEFK0J220AR KONDENSATOR, 22æF, 6.3V, RADIAL, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1244386
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK0J220AR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 4 mm
  • Produktpalette: FK
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 90 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 5.8 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, becherelko 6,3 volt 22µf, becherelko, chip-kondensator 22 uf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, PANASONIC, EEEFK0J220AR, 1244386, 124-4386
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,139*
    2000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,15*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,138*
    € 0,321*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,089*
    € 0,3968*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3968*
    € 0,47219
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2415*
    € 0,28739
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1993*
    € 0,23717
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1759*
    € 0,20932
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1612*
    € 0,19183
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1311*
    € 0,15601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1142*
    € 0,1359
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1078*
    € 0,12828
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1021*
    € 0,1215
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,984* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP0J220AR
    ab € 0,0832*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFP1A220AR
    ab € 0,113*
    Ähnlich
    Panasonic
    6SVP22M
    ab € 0,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.