Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyster-Kondensatoren-Sortiment, 1-470 nF, 16 Werte (405 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyster-Kondensatoren-Sortiment, 1-470 nF, 16 Werte (405 Stück)
Polyster-Kondensatoren-Sortiment, 1-470 nF, 16 Werte (405 Stück)
Artikel-Nr.:
     4502-38D365
Hersteller:
     Nova
Herst.-Nr.:
     CCC-21
EAN/GTIN:
     4099879882103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienkondensator Sortiment
Kondensator Sortiment
Filmkondensator
Folienkondensator
Lieferung als Flachpackungen (Flap), Service-Sortimente mit Folien-Kondensatoren Typ Nova Comp-Cards CCC-52/CCC-21. In tiefgezogenen PVC-Flachpackungen mit transparentem Einrastdeckel, der gleichzeitig einen optimalen Verschluss der einzelnen Fächer gewährleistet und somit das Wandern von selbst sehr kleinen Teilen von Fach zu Fach vermeidet. Die Flachpackung hat neben den Entnahmefächern Lochungen für die Aufnahme in Vierfach-Ringordnern. Ringordner sind im Kapitel E bei Widerstands-Sortimenten beschrieben. Mit Folien-Kondensatoren Typ CCC-21. Inhalt: 405 St. Polyester-Kondensatoren mit radialen Anschlüssen, in unterschiedlichem Rastermaß. Fabrikat: PEI/Prestige, Dielektrikum: Polyester-Folie, Nennspannung: 100 VDC, Kapazitätstoleranz: ±10 %, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Kapazitätswerte (bedarfsgerecht aufgeteilt): 16 Werte von 1000 pF bis 0,47 µF, Lieferform: 1 Flachpackung (Flap). Typ: CCC-21, Sortiment
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
16
Ausführung:
Polyester
Bauform:
radial
Inhalt:
405 Stück
Kapazitätsbereich:
1 bis 470 nF
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.46524 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Folienkondensator, Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, nova kondensator sortiment, kondensator sortiment, folienkondensator durchsteckmontage, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator, Folienkondensatoren-Sortiment, Sortiment Folienkondensatoren, Kondensatorensortiment, Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
Frei Haus
ab € 62,58*
€ 81,07*
1 Tag
10
pro Satz
€ 14,99*
ab € 62,68*
€ 81,10*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 62,93*
€ 81,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,87*
€ 95,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
SDR-LAB2
ab € 24,51*
Zubehör
Nova
CCO-50
ab € 20,81*
Zubehör
Nova
CCO-70
ab € 16,00*
Zubehör
Würth Elektronik
742790
ab € 114,42*
Zubehör
Würth Elektronik
823999
ab € 143,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.