Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Elektrolytkondensator, 220 µF, 25 V (DC), ±20 %, radial, RM 3.5 mm, Ø 8 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D2579
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFM1E221
EAN/GTIN:
     4099879875235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Aluminium-Elektrolytkondensator, EEUFM1E221, Panasonic Radialer Leitungstyp Features * Beständigkeit: 105 °C 2000 h bis 7000 h * RoHS-konform Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
56 mΩ
Kapazität:
220 µF
Länge:
11.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
25 V
Rastermaß:
3.5 mm
Rippelstrom:
950 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00108 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
5
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,60*
1 Tag
34323
1
€ 14,99*
ab € 0,112*
€ 0,654*
1
€ 5,90*
ab € 0,0966*
€ 0,7121*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
EEUFR1E221
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.