Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Elektrolytkondensator, 47 µF, 50 V (DC), ±20 %, SMD, Ø 6.3 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38D0198
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H470XP
EAN/GTIN:
     4099879874344
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator, EEEFK1H470XP, PANASONIC Aluminium-Elektrolytkondensator - SMD Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Bemessungskapazität * RoHS-kompatibel * Lange Nutzungsdauer Anwendungen * Kfz-Elektronik * Audio-Signal-Schaltungen * Optische Ausrüstung * Messgeräte
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
SMD
Durchmesser:
6.3 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
680 mΩ
Kapazität:
47 µF
Länge:
7.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rippelstrom:
195 mA
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89100
900
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,185*
900
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,225*
5
€ 5,90*
ab € 0,0866*
€ 0,3754*
1 Tag
6516
10
€ 5,95*
ab € 0,2152*
€ 0,3988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,225*
€ 0,268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
50TZV47M6.3X8
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
MAL214699101E3
ab € 0,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.