Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm
Kondensator: elektrolytisch; low ESR; SMD; 47uF; 50VDC; Ø6,3x7,7mm
Artikel-Nr.:
     2805-EEEFK1H470XP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFK1H470XP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...105°C
Gehäuse: D8
Toleranz: ±20%
Gehäuseabmessungen: Ø6,3x7,7mm
Kondensator-Typ: elektrolytisch
Fassungsvermögen: 47µF
Betriebsspannung: 50V DC
Impedanz: 0,68Ω
Lebensdauer: 2000h
Kondensatorenserie: FK
Betriebsstrom: 0,195A
Entspricht Norm: AEC Q200
Kondensator-Art: low ESR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90000
900
Frei Haus
ab € 0,126*
€ 0,185*
900
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,22*
10
€ 6,90*
ab € 0,142*
€ 0,225*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,0866*
€ 0,3754*
1 Tag
6516
10
€ 5,95*
ab € 0,2152*
€ 0,3988*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,1108*
€ 0,13185
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0987*
€ 0,11745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,877* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubycon
50TZV47M6.3X8
ab € 0,132*
Ähnlich
Vishay
MAL214699101E3
ab € 0,823*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.