Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagezubehör für Ringkern-Transformator, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagezubehör für Ringkern-Transformator, 60 mm
Montagezubehör für Ringkern-Transformator, 60 mm
Artikel-Nr.:
     4502-38C662
Hersteller:
     Talema Electronics
Herst.-Nr.:
     MZ 60 FÜR 30+50VA
EAN/GTIN:
     4099891350826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Montagezubehör, MZ 60 FÜR 30+50VA, Talema Bestehend aus einer Druckplatte mit Befestigungsloch und zwei Gummischeiben.
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
50 VA
Durchmesser:
60 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.02411 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: talema trafo, netztrafo, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Befestigungsplatte, Montageplatte, Knöpfe, Einstellknopf, Drehknopf, Trafo-Zubehör, Transformatoren-Zubehör, Stromversorgung, Zubehör für Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.