Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Buchsenleiste, 9-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 5-103958-8
Artikel-Nr.:
     4502-37P7245
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5-103958-8
EAN/GTIN:
     4099889966268
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 9 pol
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, AMPMODU MTE, 2X9 MTE RCPT SR LATCH & POL
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
267 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,22*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 115,39*
€ 137,31
pro Stück
ab 48 Stück
€ 113,12*
€ 134,61
pro Stück
ab 120 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 240 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.