Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-0


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-0
Buchsenleiste, 20-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-535542-0
Artikel-Nr.:
     4502-37P6249
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-535542-0
EAN/GTIN:
     4099889960723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 20 polig
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Printed Circuit Board, AMPMODU MOD II VRT CN, 20 MODIV VRT DR CE 100/130
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
333 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,08018*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 22 Stück (ab € 2,45819* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 72,35008*
€ 86,0966
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 71,02018*
€ 84,51401
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 67,13014*
€ 79,88487
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,64018*
€ 76,92181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,52016*
€ 75,58899
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 54,08018*
€ 64,35541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.