Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Buchsenleiste, 48-polig, RM 2 mm, gerade, natur, 5536510-2
Artikel-Nr.:
     4502-37P3521
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5536510-2
EAN/GTIN:
     4099889954227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste amp
buchsenleiste
Printed Circuit Board, Z-PACK 2MM FB(FU BU+), 2MM FB,ASY,048,SIG,REC,SL,3.53
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
4
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
48-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.035,34008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 168,13917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.526,21016*
€ 5.386,19009
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.431,57*
€ 5.273,5683
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4.209,99*
€ 5.009,8881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.119,76008*
€ 4.902,5145
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.050,40008*
€ 4.819,9761
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4.035,34008*
€ 4.802,0547
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.