Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 27.5 mm, B32674D4475K000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKP-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 27.5 mm, B32674D4475K000
MKP-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 27.5 mm, B32674D4475K000
MKP-Folienkondensator, 4.7 µF, ±10 %, 450 V (DC), PP, 27.5 mm, B32674D4475K000
Artikel-Nr.:
     4502-37D1012
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D4475K000
EAN/GTIN:
     4099879814777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
MKP-Folien-Kondensator Typ TDK/Epcos B32674/32676/32678. Mit 2 oder 4 Anschlussdrähten Mit Nennspannung 450 VDC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
18 mm
Dielektrikum:
PP
Höhe:
27.5 mm
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
450 V
Rastermaß:
27.5 mm
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
Frei Haus
ab € 261,11*
€ 304,72*
4
€ 5,90*
ab € 271,21*
€ 308,66*
1
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 361,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 304,72*
€ 362,6168
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 286,73*
€ 341,2087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 280,16*
€ 333,3904
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 275,88*
€ 328,2972
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,11*
€ 310,7209
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,30555* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 1.218,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.