Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1725754
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32674D4475K000
EAN/GTIN:
     5059043570457
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 450 V dc, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32674
Anschlussraster = 27.5mm
Länge = 31.5mm
Tiefe = 18mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 7.5mΩ
Abmessungen = 31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp = Radial
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Metallisierte Polypropylenfolienkondensatoren (MKP) der Serien B32674 .. B32678. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie. MKP-DC-Verbindungs-Hochleistungsserie Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften Überspannungsfestigkeit Optimierter elektrischer Kontakt Hochfrequenz-Brummstrom Hohe Zuverlässigkeit Lange Standzeit RoHS-konform Halogenfreie Kondensatoren sind auf Anfrage erhältlich Ideal für Module mit hohem Brummstrom in Frequenzwandlern, Industrie- und qualitativ hochwertigen Netzteilen und Solarwechselrichtern
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
450 V dc, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32674
Anschlussraster:
27.5mm
Länge:
31.5mm
Tiefe:
18mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
7.5mΩ
Abmessungen:
31.5 x 18 x 27.5mm
Anschlussklemmentyp:
Radial
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator 450v, 1725754, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32674D4475K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,78*
800
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,29*
1
€ 5,90*
ab € 1,37*
€ 4,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 356,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.