Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Stiftleiste, 4-polig, RM 3.5 mm, gerade, blau, 1776275-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P8597
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1776275-4
EAN/GTIN:
     4099889948929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Klemmenblock, 1776275-4, TE Drahtschutzleiterplatte, seitlicher Drahteintritt mit Verriegelung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
unbestückt
Brechbar:
Nein
Farbe:
blau
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
7 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0017 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4 pol, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Stecker, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
150
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,42*
1 Tag
39
1
€ 14,99*
ab € 0,632*
€ 1,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 550 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 213,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.