Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUCHANAN - TE CONNECTIVITY 1776275-4 REIHENKLEMME WIRE-TO-BRD ABG 4POL 18AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3791657
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1776275-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
reihenklemmen schraubanschluss
reihenklemmen
Rastermaß: 3.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 7 A
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, abgewinkelt
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Drahtanschlussverfahren: Schraubanschluss
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.9 mm²
  • Nennspannung: 250 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 4 pol, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, BUCHANAN - TE CONNECTIVITY, 1776275-4, 3791657, 379-1657
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    Frei Haus
    ab € 0,93*
    € 1,25*
    Lager 139
    39
    1
    € 14,99*
    ab € 0,632*
    € 1,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,446*
    € 1,72074
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,316*
    € 1,56604
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,01*
    € 1,2019
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.