Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Buchsenleiste, 40-polig, RM 2 mm, gerade, schwarz, 2-111623-4
Artikel-Nr.:
     4502-36P7415
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2-111623-4
EAN/GTIN:
     4099889948301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 40-polig
buchsenleiste
buchsenleiste amp
Planar Connectors, Euro Latch&System 50, 40, 2MM, POL,30 DP, LEAD FREE
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
Zinn-Blei
Nennspannung:
150 V
Nennstrom:
500 mA
Orientierung:
gerade
Polzahl:
40-polig
Rastermaß:
2 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.