Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Phosphorbronze für DIL-IC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Phosphorbronze für DIL-IC
IC-Fassung, 8-polig, RM 2.54 mm (7.62 mm), Phosphorbronze für DIL-IC
Artikel-Nr.:
     4502-36P7299
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2199298-2
EAN/GTIN:
     4099879024008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dil 8polig
dil steckverbinder
IC-Sockel, 1-2199298-2, TE Connectivity Der 1-2199298-2 ist ein 2-reihiger DIP-Sockel mit verzinnter/bleihaltiger Hülse und Durchsteckkontaktanschluss. Features * Messing/Kupfer-Hülse * Stiftkontakt-Typ * Vertikaler Montagewinkel * -40 bis 105°C Betriebstemperatur
Weitere Informationen:
Ausführung:
IC-Fassung
Geeignet für:
DIL-IC
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Länge:
10.16 mm
Material:
Polybutylenterephthalat/Glasgefüllt
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Reihenabstand:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder 8pol, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Halterung, Bauteilehalter, Bauteilehalterung, Halbleiterfassung, Halbleitersockel, IC-Fassung, IC-Sockel, Fassung, Sockel, Halbleitermontage-Zubehör, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,0915*
€ 0,1061*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0916*
€ 0,1543*
47 Tage
nicht lagernd
10
€ 14,99*
ab € 0,0918*
€ 0,2324*
5
€ 5,90*
ab € 0,0872*
€ 0,2614*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1543*
€ 0,1836
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1311*
€ 0,156
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1245*
€ 0,1482
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,1361
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1061*
€ 0,1263
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,543* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
DILB8P-223TLF
ab € 0,1031*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,142*
Ähnlich
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 9,92*
Ähnlich
Multicomp
MC-2227-08-03-F1
ab € 4,49*
Ähnlich
Multicomp
SPC15494
ab € 0,0593*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.