Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SPC15494 DIP-SOCKEL, 8POS, 2 REIHEN, 2.54MM, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2668408
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SPC15494
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, SPC15494, 2668408, 266-8408
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0594*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1931*
    € 0,22979
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1792*
    € 0,21325
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1265*
    € 0,15054
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1036*
    € 0,12328
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0775*
    € 0,09223
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0758*
    € 0,0902
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0594*
    € 0,07069
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,275*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15501
    ab € 0,175*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC15556
    ab € 0,163*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.