| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-36P4221 Herst.-Nr.: 2112166-1 EAN/GTIN: 4099889909203 |
| | |
|
| | |
| Befestigungsclip, 2112166-1, TE Connectivity Automobil-Steckverbinder–Zubehörtyp: befestigungsklammern, Steckverbindersystem: Draht-an-Draht, Primärproduktmaterial: PA GF, Primäre produktfarbe: rot, Betriebstemperaturbereich: -40-130 °C, UL-Brandschutzklasse: UL 94V-0. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Flachsteckergehäuse | Zubehörart: | Befestigungsschelle | Ursprungsland: | JP | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 65 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,06* | € 1,43* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,67* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,19* | € 3,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,96* | € 12,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 65 Stück ( entspricht € 92,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|