Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TE Connectivity MCP Schieber MCP 2112166-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910075136
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2112166-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
steckergehäuse
5er Pack TE Connectivity MCP Schieber MCP 2112166-1

Steckverbindersystem: automotive
Gehäuse-Material: PBT GF
Farbe: rot
Polzahl Gesamt: 21
Typ: MCP
Code: A
Temperaturbereich: -40 - +120 °C
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 2112166-1
Herstellerfarbe: Rot
Hersteller-Nr.: 2112166-1
----------
Angabe des BAK 0,07 ~ 5,00 ‰ (fixe Grundeinstellung), unter 0,07 ‰ wird das Testergebnis als 0,00 ‰ angezeigt
Genauigkeit ± 0,05 ‰ beim Referenzwert von 0,5 ‰
Aufwärmzeit 15 Sekunden bis max. 2 Minuten
Reaktionszeit innerhalb von 12 Sekunden
Batteriekapazität ca. 1000 Tests
Kalibrierung ca. alle 12 Monate bzw. nach zirka 500 Tests
Betriebstemperatur 5 40° C.

Weitere Suchbegriffe: TE Connectivity, 2112166-1, MCP, tyco, tyco electronics
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,21*
€ 1,57*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 1,84*
2 Tage
234
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,59*
€ 2,40*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,21*
€ 3,50*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,62*
€ 16,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,68*
€ 17,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,27*
€ 16,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,35*
€ 15,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,73*
€ 15,15
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 11,62*
€ 13,83
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TE Connectivity
539960-1
ab € 57,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.