Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 16-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1418985-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 16-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1418985-1
Buchse, unbestückt, 16-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 1418985-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2763
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1418985-1
EAN/GTIN:
     4099889898255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 1418985-1, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: nein, Hybrid steckverbinder: nein, Anzahl von-poligen: 16, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Höhe des produkts: 37,5 mm, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: nein, Verpackungsmethode: paket, Wartbar: nein, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Polzahl:
16-polig
Verriegelung:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 180 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.