Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 1-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 184042-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 1-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 184042-1
Buchse, unbestückt, 1-polig, gerade, 1-reihig, schwarz, 184042-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P2484
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     184042-1
EAN/GTIN:
     4099889897425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 184042-1, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, draht-an-leiterplatte, kabel-an-gerät, Abdichtbar: ja, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 1, Zeilenanzahl: 1, Nominalspannungs-architektur: 12 V, 24 V, 42 V, 48 V, 80 V, 90 V, 125 V, Arbeitsspannung: 125 VAC, Arbeitsspannung: 125 VDC, Kabelausgangswinkel: 180°, Gehäusematerial: PBT GF, Primäre produktfarbe: schwarz, Montageelement: ohne, Raster: 5 mm, Höhe: 27,6 mm, Länge: 17,3 mm, Breite: 24,05 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, Betriebstemperaturbereich:-40-125 °C,-40-125 °C, UL-brandschutzklasse: UL 94-HB, Verpackungsmethode: paket, Verpackungsmenge: 2300, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
125 V
Nennstrom:
8 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
IL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.