Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel für ISO-Relais, 1-1904045-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaissockel für ISO-Relais, 1-1904045-2
Relaissockel für ISO-Relais, 1-1904045-2
Artikel-Nr.:
     4502-36P2334
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1904045-2
EAN/GTIN:
     4099889370850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Relaissockel
te connectivity relaissockel
relaissockel
Relaissockel, 1-1904045-2, TE Connectivity Produkttyp: Buchse, Relaissockel – Typ: Bracket Mount, Relaissockel – Zur Verwendung mit: Plug-In Mini ISO Relays
Weitere Informationen:
Geeignet für:
ISO-Relais
Zubehörart:
Relaissockel
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 1,09*
€ 1,35*
Lager 4502
80
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,42*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 2,14*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,808*
€ 2,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 113,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
160927-4
ab € 0,105*
Zubehör
TE Connectivity
V23134A0052C643
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.