Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, unbestückt, 8-polig, gerade, 2-reihig, natur, 173850-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Buchse, unbestückt, 8-polig, gerade, 2-reihig, natur, 173850-1
Buchse, unbestückt, 8-polig, gerade, 2-reihig, natur, 173850-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1545
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     173850-1
EAN/GTIN:
     4099889895674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kabelgehäuse
Kabelsteckverbindergehäuse
Steckverbindergehäuse
Buchsengehäuse, 173850-1, AMP Steckverbinder-und gehäusetyp: buchsengehäuse, Steckverbindersystem: draht-an-draht, Abdichtbar: nein, Hybrid steckverbinder: nein, Primäre verriegelungsfunktion: ins gehäuse integriert, Anzahl von-poligen: 8, Zeilenanzahl: 2, Betriebsspannung: 12 VDC, Nominalspannungs-architektur: 12 V, Gehäusematerial: PBT, Primäre produktfarbe: naturbelassen, Flachkontaktbreite: 1,8 mm, Typ der gegensteckführung: polarisiert, Raster: 3,5 mm, 5,5 mm, Abstand von reihe zu reihe: 3 mm, 7,7 mm, Betriebstemperatur (max): 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, Betriebstemperaturbereich:-30-105 °C, Stromkreis anwendung: signal, UL-brandschutzklasse: UL 94HB, Verpackungsmethode: tasche, Wartbar: ja, Steckverbinder-poligssicherung: nein
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Bestückung:
unbestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
14 A
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,00*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,00*
€ 146,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,00*
€ 121,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.