Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 5-968221-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 5-968221-1
Buchsenkontakt, 0,5-0,75 mm², AWG 20-18, Crimpanschluss, verzinnt, 5-968221-1
Artikel-Nr.:
     4502-36P1337
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-968221-1
EAN/GTIN:
     4099889642001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Buchsenkontakt, 5-968221-1, TE Connectivity Buchsensteckerausführung: 180°, Abdichtbar: Nein, Primäre Verriegelungsfunktion: Sauberer Körper, Drahttyp: Kupfer, Crimptyp: F-Crimp, Klemmen- und Spleißart: Buchse, Passende Stiftbreite: 0.63 mm, Passende Stiftdicke: 0.63 mm, Schnittstellen Legierung: Zinn (Sn), Verbindungsmethode: Crimp, Drahtgröße: 0.5 -0.75 mm², Drahtgrössen Suche: 0.5 mm², 0.6 mm², 0.75 mm², Durchmesser der Drahtisolation: 1.3 - 1.9 mm, Betriebstemperaturbereich: -40 - 120 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-18
Isolationsdurchmesser:
1,3-1,9 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupfer-Nickel-Legierung
Kontaktoberfläche Anschlussbereich:
verzinnt
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,5-0,75 mm²
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kontakt, Crimpkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10000
Frei Haus
ab € 0,0308*
€ 0,0386*
1 Tag
74238
100
€ 14,99*
ab € 0,0395*
€ 0,104*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0386*
€ 0,0459
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,0367
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 386,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-1579018-4
ab € 49,94*
Zubehör
TE Connectivity
2390077-2
ab € 362,43*
Zubehör
TE Connectivity
2390077-1
ab € 448,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.