Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 5-968221-1 BUCHSENKONTAKT, KFZ, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3786850
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-968221-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
te connect.amp autom buchsenkontakt
buchsenkontakt
Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe MQS von AMP
  • Produktpalette: MQS
  • Kontaktmaterial: Kupfer
  • Kontaktüberzug: Zinn
  • Leiterstärke (AWG), max.: -
  • Leiterstärke (AWG), min.: -
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kfz-Komponenten, Kfz-Steckverbinder, Kontakte, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 5-968221-1, 3786850, 378-6850
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10000
    Frei Haus
    ab € 0,0709*
    € 0,0868*
    Lager 139
    80682
    100
    € 14,99*
    ab € 0,0394*
    € 0,1035*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,1035*
    € 0,12317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0873*
    € 0,10389
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0675*
    € 0,08033
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,065*
    € 0,07735
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,059*
    € 0,07021
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0481*
    € 0,05724
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0394*
    € 0,04689
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    1-1579018-4
    ab € 52,76*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2390077-2
    ab € 360,72*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    2390077-1
    ab € 447,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.