Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaumontage-Adapter, grau, (Ø x H) 62 mm x 33 mm, für EvoSIGNAL, 260 700 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaumontage-Adapter, grau, (Ø x H) 62 mm x 33 mm, für EvoSIGNAL, 260 700 03
Einbaumontage-Adapter, grau, (Ø x H) 62 mm x 33 mm, für EvoSIGNAL, 260 700 03
Artikel-Nr.:
     4502-36M2619
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260 700 03
EAN/GTIN:
     4099891544041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter
Montageadapter
Automation
Signalgeber
Mini Adapter, 260.700.03, Werma Mini-Adapter, M22, grau, geeignet für EvoSIGNAL-Signalleuchten mit Schutzart IP66.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einbaumontage-Adapter
Durchmesser:
62 mm
Farbe:
grau
Geeignet für:
EvoSIGNAL
Höhe:
33 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.021 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 11,43*
€ 5,46*
ab € 8,24*
€ 11,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,45*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,32*
€ 11,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.