Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnell-Druckklemme, gelb/grün, 300 V, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 801 / GNGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnell-Druckklemme, gelb/grün, 300 V, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 801 / GNGE
Schnell-Druckklemme, gelb/grün, 300 V, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 801 / GNGE
Schnell-Druckklemme, gelb/grün, 300 V, 16 A, Gewinde, vernickelt, SDK 801 / GNGE
Artikel-Nr.:
     4502-36F178
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SDK 801 / GNGE
EAN/GTIN:
     4099889681611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborsteckverbinder
schützinger laborsteckverbinder
laborsteckverbinder
Zur schnellen und sicheren Kontaktierung von Litzen und Drähten, werkzeugfrei, rüttelfest durch eingelegtes Kiemenblech, leicht lösbar. Nicht isoliert, für Nichtmetallische Frontplatten (0,8 bis 5,0 mm Stärke) mit gelbem Gehäuse und grünem Druckknopf
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Bemessungsspannung:
300 V
Bemessungsstrom:
16 A
Einbaudurchmesser:
6.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Länge:
42.5 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbindung, Druckklemme, Schnell-Druckklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,79*
€ 9,62*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 9,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.