Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug für Gehäuse-Steckverbinder, 18.876 g, 200893-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehwerkzeug für Gehäuse-Steckverbinder, 18.876 g, 200893-2
Ausziehwerkzeug für Gehäuse-Steckverbinder, 18.876 g, 200893-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P7705
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     200893-2
EAN/GTIN:
     4099891381646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Steckergehäuse
ausziehwerkzeug amp
steckergehäuse
Einführungswerkzeug, 200893-2, AMP Das Einsetzwerkzeug wird zum Einsetzen von Kontakten verwendet, die auf Drähte mit einem maximalen Isolationsdurchmesser von 0,22 mm gecrimpt sind. Es wird auch zum Einsetzen von Crimp-, Snap-In- und Wrap-Type-Kontakten verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausziehwerkzeug
Geeignet für:
Gehäuse-Steckverbinder
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.018876 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,59*
€ 219,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,77*
€ 204,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,63*
€ 193,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 154,50*
€ 183,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,07*
€ 173,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,77*
€ 165,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.