Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehwerkzeug für Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII, 60 g, 1804030-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausziehwerkzeug für Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII, 60 g, 1804030-
Ausziehwerkzeug für Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII, 60 g, 1804030-
Ausziehwerkzeug für Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII, 60 g, 1804030-
Artikel-Nr.:
     4502-35P7641
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     1804030-1
EAN/GTIN:
     4099891381493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Steckergehäuse
amp ausziehwerkzeug
steckergehäuse
Ausziehwerkzeug, 1804030-1, AMP Typ des Einsetz-und Entriegelungswerkzeugs: Kontaktentriegelung, Anwendungsbereich des Einsetz- und Entriegelungswerkzeugs: Kontakt-an-Gehäuse Technische Daten * Ausführung: Ausziehwerkzeug * Geeignet für: Für Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ausziehwerkzeug
Geeignet für:
Universal Mate-N-Lok, Universal Mate-N-LokII
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.06 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Handwerkzeug, Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.