Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, AWG 22-20, TE Connectivity, 734520-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, AWG 22-20, TE Connectivity, 734520-1
Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, AWG 22-20, TE Connectivity, 734520-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P7360
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     734520-1
EAN/GTIN:
     4099891356903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Schnellanschlussklemme
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Crimpwerkzeug, 734520-1, TE Tragbares Crimpwerkzeug, handelsübliches Crimpwerkzeug, vom Bediener auslösbar und einstellbar, fest im Werkzeug eingebaut, manuell.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 22-20
Geeignet für:
Schnellanschlussklemmen
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 862,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,72*
€ 1.106,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,55*
€ 1.091,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,44*
€ 1.046,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 862,38*
€ 1.026,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.