Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,38 mm², AWG 24-18, AMP, 2063846-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,38 mm², AWG 24-18, AMP, 2063846-1
Crimpzange für Schnellanschlussklemmen, 0,2-0,38 mm², AWG 24-18, AMP, 2063846-1
Artikel-Nr.:
     4502-35P7007
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     2063846-1
EAN/GTIN:
     4099891355500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellanschlussklemme
Tragbare Crimpzange, 2063846-1, AMP Tragbares Crimpwerkzeug, Premium-Crimpwerkzeug, nicht lösbar, nicht einstellbar, fest im Werkzeug.
Weitere Informationen:
Crimpbereich (AWG):
AWG 24-18
Crimpbereich (mm²):
0,2-0,38 mm²
Geeignet für:
Schnellanschlussklemmen
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,40*
€ 2.548,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.114,08*
€ 2.515,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.026,20*
€ 2.411,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.968,48*
€ 2.342,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,62*
€ 2.320,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.