Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3,2:1, (6.4/1.6 mm), Polytetrafluorethylen, transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3,2:1, (6.4/1.6 mm), Polytetrafluorethylen, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 3,2:1, (6.4/1.6 mm), Polytetrafluorethylen, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P4450
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5960034035
EAN/GTIN:
     4099891276447
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch transparen...
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RNF-3000-18/6-6-STK, Raychem RNF-3000-18/6-6-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und elektrischen Verbindungen verwendet. Es eignet sich auch für die leichte Verkabelung, Ummantelung und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und elektrischen und elektronischen Komponenten. Features * 3:1 Schrumpfrate * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Flammenhemmend * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
6.4 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polytetrafluorethylen
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-67 °C
Schrumpfrate:
3,2:1
Schrumpftemperatur:
330 °C
Wanddicke:
0.3 mm
Zollgröße:
1/4
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,61*
  
Preis gilt ab 540 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 270 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 270 Meter
€ 206,98*
€ 246,31
pro Meter
ab 510 Meter
€ 196,64*
€ 234,00
pro Meter
ab 540 Meter
€ 196,61*
€ 233,97
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.