Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.2/0.6 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P4399
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CV20914001
EAN/GTIN:
     4099891276263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, TMS-SCE-1/2-2.0-9, Raychem TMS-SCE-1/2-2.0-9 ist eine wärmeschrumpfende Drahtmarkierung aus haltbarem, flammwidrigem, wärmeschrumpfendem Polyolefin, die für die Bedürfnisse von Herstellern mit hohen Leistungsanforderungen konzipiert ist. Features * 3:1 Schrumpfrate * Schnelle Erholung für hitzeempfindliche Bereiche * Leichtgewicht für Luft- und Raumfahrtanwendungen * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyvinylidenfluorid
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
155 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,261*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,42087* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 509,502*
€ 606,30738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 509,052*
€ 605,77188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 482,091*
€ 573,68829
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,411*
€ 553,83909
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 426,261*
€ 507,25059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.