Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.35 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.35 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.35 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P4366
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5450082010
EAN/GTIN:
     4099891275990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, RNF-100-2-2-STK, Raychem RNF-100-2-2-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweckschlauch aus Polyolefin. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende mechanische (Abrieb, Durchschneiden und Zugentlastung), thermische und flüssigkeitsresistente Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Er wird häufig zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und Verbindungen verwendet. Features * 2:1 Schrumpfrate * Flexibel; passt sich unregelmäßigen Formen an * Flammenhemmend * Große Auswahl an Größen und Farben * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.35 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyvinylidenfluorid
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
175 °C
Wanddicke:
0.33 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 3,01667* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.