Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.79 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.79 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.79 mm), Polyvinylidenfluorid, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P4364
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5450024026
EAN/GTIN:
     4099891275976
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, 5450024026, RAYCHEM Hochgradig flammwidrige, hochtemperaturbeständige, chemikalienresistente RW-175-Rohre bieten eine zähe, halbstarre, sehr dünnwandige Isolierung und Zugentlastung von Multipin-Steckverbindern, Lötverbindungen und anderen empfindlichen elektrischen Verbindungen und Anschlüssen. Benefits * Robuste, halbstarre, sehr dünne Wandisolierung * Hohe Schwerentflammbarkeit * Schutz vor den meisten industriellen Lösungsmitteln, Kraftstoffe und Chemikalien
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.79 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyvinylidenfluorid
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
175 °C
Wanddicke:
0.25 mm
Zollgröße:
1/16
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,212*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 1,97404* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 653,82*
€ 778,0458
pro Packung
ab 11 Packungen
€ 634,302*
€ 754,81938
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 627,462*
€ 746,67978
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 606,201*
€ 721,37919
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 596,562*
€ 709,90878
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 592,212*
€ 704,73228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.