Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (24/8 mm), Polyolefin, vernetzt, rot
Artikel-Nr.:
     4502-35P3236
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5677672002
EAN/GTIN:
     4099891274566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 1.2 m rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot
Schrumpfschlauch, RNF-100-3/8-0-FSP, Raychem RNF-100-3/8-0-FSP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweckschlauch aus Polyolefin. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende mechanische (Abrieb, Durchschneiden und Zugentlastung), thermische und flüssigkeitsresistente Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Er wird häufig zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und Verbindungen verwendet. Features * 2:1 Schrumpfrate * Flexibel; passt sich unregelmäßigen Formen an * Flammenhemmend * Große Auswahl an Größen und Farben * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
24 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
1 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 12.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 48 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 90 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 120 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 240 Meter
€ 4,74*
€ 5,64
pro Meter
ab 12000 Meter
€ 4,19*
€ 4,99
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.