Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, violett


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, violett
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (18/6 mm), Polyolefin, vernetzt, violett
Artikel-Nr.:
     4502-35P3224
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5512554002
EAN/GTIN:
     4099891274450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch violett
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1
Schrumpfschlauch, RNF-100-3/16-6-SP, Raychem RNF-100-3/16-6-SP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweckschlauch aus Polyolefin. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende mechanische (Abrieb, Durchschneiden und Zugentlastung), thermische und flüssigkeitsresistente Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Er wird häufig zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und Verbindungen verwendet. Features * 2:1 Schrumpfrate * Flexibel; passt sich unregelmäßigen Formen an * Flammenhemmend * Große Auswahl an Größen und Farben * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
violett
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
18 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.85 mm
Ursprungsland:
DK
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 257,6805*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,71787* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 272,2905*
€ 324,0257
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 270,1905*
€ 321,5267
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 262,251*
€ 312,07869
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 258,8805*
€ 308,0678
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 257,6805*
€ 306,6398
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.