Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P3193
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5677902003
EAN/GTIN:
     4099891274146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, RNF-3000-12/4-2-STK, Raychem RNF-3000-12/4-2-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und elektrischen Verbindungen verwendet. Es eignet sich auch für die leichte Verkabelung, Ummantelung und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und elektrischen und elektronischen Komponenten. Features * 3:1 Schrumpfrate * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Flammenhemmend * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.45 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 1,33334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.