Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (1/0.5 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P3192
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5677904002
EAN/GTIN:
     4099891274139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 3:1 transparent
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RNF-3000-12/4-3-SP, Raychem RNF-3000-12/4-3-SP ist ein flexibler, flammwidriger Allzweck-Polyolefinschlauch mit hohem Schrumpfungsverhältnis. Dieses Produkt wird für die Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und elektrischen Verbindungen verwendet. Es eignet sich auch für die leichte Verkabelung, Ummantelung und Kennzeichnung von Drähten, Kabeln und elektrischen und elektronischen Komponenten. Features * 3:1 Schrumpfrate * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Flammenhemmend * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.5 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
0.45 mm
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,104*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 0,66184* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 422,694*
€ 503,00586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 417,474*
€ 496,79406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 403,494*
€ 480,15786
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 397,302*
€ 472,78938
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 397,104*
€ 472,55376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.