Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P2979
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5070084031
EAN/GTIN:
     4099891272524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch, RNF-100-1/8-9-STK, Raychem RNF-100-1/8-9-STK ist ein flexibler, flammwidriger Allzweckschlauch aus Polyolefin. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine hervorragende mechanische (Abrieb, Durchschneiden und Zugentlastung), thermische und flüssigkeitsresistente Leistung in anspruchsvollen Umgebungen zu bieten. Er wird häufig zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und Verbindungen verwendet. Features * 2:1 Schrumpfrate * Flexibel; passt sich unregelmäßigen Formen an * Flammenhemmend * Große Auswahl an Größen und Farben * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.64 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,0305*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 1,70687* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,6105*
€ 364,8665
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 305,751*
€ 363,84369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,871*
€ 353,27649
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,88*
€ 339,0072
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,0305*
€ 304,6763
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.