Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (12.7/6.4 mm), Polyolefin, vernetzt, blau
Artikel-Nr.:
     4502-35P2974
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5053222025
EAN/GTIN:
     4099891272494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau 3 mmx1 mmx1.2...
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch blau
Schrumpfschlauch, LSTT-3.2-0-SP, Raychem LSTT-3.2-0-SP ist ein hochflexibler Wärmeschrumpfschlauch mit niedriger Schrumpftemperatur. Die niedrige Schrumpftemperatur dieses Produkts bietet eine außergewöhnlich schnelle Rückstellung für maximale Effizienz bei großvolumigen kommerziellen Anwendungen und eignet sich für den Einsatz auf oder in der Nähe von empfindlichen, temperaturempfindlichen Materialien, wie PVC-ummantelten Drähten und Kabeln. Features * 2:1 Schrumpfrate * Schnelle Erholung bei niedrigen Temperaturen * Nicht flammhemmend * Hervorragende physikalische und elektrische Eigenschaften * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
6.4 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
12.7 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.64 mm
Zollgröße:
1/2
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,9702*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 2,73234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,4302*
€ 154,02194
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,0702*
€ 150,02354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,73*
€ 117,4887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,4202*
€ 115,93004
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,9702*
€ 97,54454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.