Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (1.6/0.8 mm), Polyolefin, vernetzt, transparent
Artikel-Nr.:
     4502-35P2957
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5070022021
EAN/GTIN:
     4099891272371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch transparent 2:1
schrumpfschlauch transparent
schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfschlauch, 5070022021, RAYCHEM Diese Polyolefin-Rohre bieten hervorragende mechanische, thermische und flüssigkeitsresistente Eigenschaften in anspruchsvollen Umgebungen. Weit verbreitet zur Isolierung und Zugentlastung von Drahtanschlüssen und -verbindungen. Features * Hervorragende Abrieb- und Lösungsmittelbeständigkeit * Ausgezeichnete physikalisch-chemische * Hochflexibel * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
0.8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
1.6 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
95 °C
Wanddicke:
0.43 mm
Zollgröße:
1/16
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,3302*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 0,77217* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 58,9602*
€ 70,16264
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 58,47*
€ 69,5793
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,3704*
€ 65,89078
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,6804*
€ 65,06968
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 46,3302*
€ 55,13294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.