Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raychem TC-CAPS-4003-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raychem TC-CAPS-4003-2
Raychem TC-CAPS-4003-2
Artikel-Nr.:
     4502-35P2596
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     5260020006
EAN/GTIN:
     4099891279646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schrumpfkappe, 5260020006, Raychem Diese Schrumpfkappe wird wegen ihres geringen Gewichts, ihrer geringen Größe und ihrer Haltbarkeit häufig für Kabelanschlüsse verwendet. Die vibrationsfeste Kappe wird zum Isolieren und Abschließen von elektrischen Kabeln, Armaturen, Steckern und anderen elektrischen Geräten verwendet. Features * 2,5:1 Schrumpfrate * Flammenhemmend * Dauerhafte oder vorübergehende Methode zum Abschließen von Drähten * Schnelle, einfache Installation * Robuster Schutz gegen Abrieb, Vibration und Biegung
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
1.3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
3.2 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
25.4 mm
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
2,5:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, raychem endmuffe, endmuffe, Abdeckung, Kappe, Kabelendschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Endkappe, Wärmeschrumpfkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.