Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (32/8 mm), Polyolefin, vernetzt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-35P0103
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     NB10802001
EAN/GTIN:
     4099891270247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Lieferung als 1,2 m Abschnitt, Schrumpfschlauch, XFFR-11X4, Raychem XFFR-11X4 ist ein halogenfreier, flammhemmender Schrumpfschlauch. Dieses Produkt kann zum Ummanteln und Reparieren von halogenfreien Kabeln in allen geschlossenen Bereichen verwendet werden, in denen eine flammenhemmende, halogenfreie Umgebung erforderlich ist. Zu diesen Umgebungen gehören Tunnel, Gebäude, Nahverkehrsfahrzeuge und Schiffe. Features * 3:1 Schrumpfrate * Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, Pilze und Witterungseinflüsse * Setzt bei der Verbrennung nur minimale Mengen an giftigen oder sauren Gasen frei * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
8 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
32 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
1.2 m
Material:
Polyolefin, vernetzt
max. Temperatur:
110 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
80 °C
Wanddicke:
2.54 mm
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 10,40* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 35 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 65 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 70 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.