Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (10.85/2.41 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (10.85/2.41 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 4:1, (10.85/2.41 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-35P0100
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     121397P024
EAN/GTIN:
     4099891270919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 4:1
Schrumpfschlauch, RPS-1K-16-10/2.0-4, Raychem RPS-1K-16-10/2.0-4 ist ein wärmeschrumpfbarer Markierungsdraht für den gewerblichen Bereich, der auf die Bedürfnisse von gewerblichen und industriellen Kunden zugeschnitten ist. Features * 3:1 Schrumpfrate * Gute Chemikalien- und Lösungsmittelbeständigkeit * Konfiguriert für einfaches Kitting * UL-anerkannt
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
2.41 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
10.85 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schrumpfrate:
4:1
Schrumpftemperatur:
110 °C
Wanddicke:
1.91 mm
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauch, Heißschrumpfschlauch, Wärmeschrumpfschlauch, Klebeschrumpfschlauch, Wärmeschrumpf-Produkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1,2 Meter (ab € 6,35834* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.