Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Thermische, kalorische Messgrößen
>
Thermometer
>
Laborbedarf-Thermometer
>
Handthermometer
>
Artikel
SEFRAM Thermometer, SEFRAM9814
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-35K0372
Hersteller:
Sefram
Herst.-Nr.:
SEFRAM9814
EAN/GTIN:
3701416000666
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Hand-Thermometer
Handthermometer
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Abbildung kann abweichen. Datenlogger-Thermometer, SEFRAM9814, SEFRAM SEFRAM 9814 ist das neue Datenlogger-Thermometer mit 4 Eingängen. Es ist kompatibel mit Thermoelementen des Typs K, J, E und T. Der kippbare Ständer erleichtert das Ablesen der Messungen, wenn das Thermometer auf einem Tisch abgestellt wird. Der große LCD-Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung ermöglicht das Ablesen der Daten in jeder Umgebung. Die schnelle Abtastrate ermöglicht die Erfassung schneller Temperaturänderungen. SEFRAM 9814 ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet, die es ermöglicht, die Daten mit der mitgelieferten PC-Software zu erfassen und zu verarbeiten. Features * Kompakt und leicht zu bedienen * Hohe Messgenauigkeit * Einrichtung von Alarmen möglich * Haltefunktion * Einstellbare Abschaltautomatik * Schnelle Reaktionszeit mit hoher Genauigkeit * Min / Max / Avg Messungen auf jedem Kanal * 16.000 Datenloggeraufzeichnungen pro Kanal
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C bis 1 °C
Genauigkeit:
±0,1 %, ±0,4 %
max. Temperatur:
1372 °C
min. Temperatur:
-200 °C
Produkt-Art:
Thermometer
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 bis 90 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Thermometer, Anzeigegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Datenlogger für Temperatur und Feuchte
,
Temperaturlogger
,
Tisch-Thermometer
,
Tischthermometer
,
tisch thermometer
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Mess-Datenlogger
,
Messwertaufzeichnungsgerät
,
Messwerterfasser
,
Temperatur-Datenlogger
,
Temperatur-Logging-System
,
Temperaturmesswerterfasser
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Temperaturmessgerät
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 174,21*
€ 205,70*
Lager 139
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,10*
€ 205,72*
Lager 108
Frei Haus
ab € 181,69*
€ 221,83*
Lager 115
Frei Haus
ab € 189,55*
€ 223,57*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 197,97*
€ 233,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,70*
€ 244,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,90*
€ 243,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,25*
€ 222,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,21*
€ 207,31
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR03, AAA, Rundzelle, BYB-6-30A2004
by.B
BYB-6-30A2004
€ 0,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.